Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 90338 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 90338 Mauspad Schwarz
Alphacool 90338 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82838492
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     90338
EAN/GTIN:
     4250197903387
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Neben der täglichen Arbeit am PC gibt es auch viele Alphacool Mitarbeiter die gerne mal ein paar Runden am PC spielen. Daher war es nur naheliegend ein Mauspad zu entwerfen, welches sich perfekt für das Arbeiten im Büro und das Spielen am PC eignet. Die wichtigsten Grundlagen waren schnell gefunden.

Schlichtheit:
Bunte und abstrakte Bilder auf der Oberfläche sollten definitiv nicht zu sehen sein. Edel und schlicht sollte es ausfallen, daher ist die gesamte Oberfläche matt schwarz. Nur ein kleines dezentes Alphacool Logo zeigt den Hersteller auf.

Perfekte Gleiteigenschaften und Rutschfest:
Lästige Wiederstände die das Arbeiten und Spielen erschweren sollten nicht vorkommen. Daher setzt Alphacool auf eine fein strukturierte Stoffoberfläche die einen möglichst geringen Reibungswiederstand bietet. Der Boden des Eisteppichs ist vollständig gummiert, dadurch ist ein wegrutschen des Mauspads nahezu unmöglich.

Bequeme Auflage:
Bei vielen Mauspads liegt die Hand oft stundenlang auf. Das heißt, ein Mauspad muss auch bequem sein. Unter der Stoffoberfläche befindet sich ein spezieller dünner Schaumstoff welcher etwas nachgeben kann wenn Druck ausgeübt wird. Dadurch wird das Mauspad auch zu einer bequemen Handauflage für stundenlanges Arbeiten oder Spielen. Unterstützt wird dies noch durch die geringe Dicke von lediglich 3mm. Störende Mauspadkanten fallen damit weg.

Hohe Qualität:
Der Eisteppich besteht aus drei Materialen die sehr unterschiedlich ausfallen. Eine vollständige Gummierung am Boden, eine spezielle Schaumstoffschicht in der Mitte und der robuste Stoffüberzug an der Oberseite. Alle Materialien werden durch eine spezielle Hitzebehandlung miteinander verschmolzen. Diese Verbindung ist derart fest, dass Alphacool darauf verzichtet die Ränder zu nähen um ein Umschlagen der Ränder zu vermeiden. Es ist schlichtweg nicht mehr nötig.

All diese Punkte machen den Alphacool Eisteppich zur idealen Unterlage für alle die ein perfektes Mauspad zum spielen oder arbeiten suchen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Stoff, Schaum, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Oberflächenmaterial
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.