Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VIA-GO2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VIA-GO2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Kramer Electronics VIA-GO2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Kramer Electronics VIA-GO2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84407466
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     87-000190
EAN/GTIN:
     7291063091538
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Präsentationsserver
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Prozessorhersteller
Intel
Interne Speicherkapazität
32 GB
Speichermedien
eMMC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
334 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
850 mm
Paketgewicht
900 g
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,25*
€ 711,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,61*
€ 670,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,46*
€ 633,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,64*
€ 615,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.