Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1120370 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 4G10mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 4G10mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84586567
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4g10
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
EAC,UKCA,VDE,CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
EAC, UKCA, VDE, CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81794*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,74794*
€ 11,60005
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,65794*
€ 11,49295
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,27794*
€ 11,04075
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,94794*
€ 10,64805
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,56794*
€ 10,19585
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,81794*
€ 8,11335
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1120270
ab € 1,0744*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120309
ab € 1,24756*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120360
ab € 2,83305*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120235-1
ab € 0,76458*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120269-1
ab € 0,92628*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120342-1
ab € 1,86787*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120366-1
ab € 4,12461*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120343
ab € 2,04044*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120374
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.