Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 42451 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Railway crossing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 42451 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Railway crossing
Roco 42451 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Railway crossing
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84590414
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
2.1 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Railway crossing
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Braun
Radius
1050 mm
Kurve
15 °
Schienenprofilhöhe
2.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.