Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 42454 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Railway crossing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 42454 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Railway crossing
Roco 42454 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Railway crossing
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84590433
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
287.5 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Railway crossing
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Braun
Radius
873.5 mm
Kurve
10.8 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
42422
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.