Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 42476 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Railway crossing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 42476 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Railway crossing
Roco 42476 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Railway crossing
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84590474
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleise
gleise
gleise h0
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Railway crossing
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Braun
Radius
826.4 mm
Kurve
30 °
Schienenprofilhöhe
2.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.