Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY 2x0,75 0034702/500
UNITRONIC LiYCY 2x0,75 0034702/500
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84592228
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034702/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6 mm
Kupferindex
38 kg/km
Kabelgewicht
53 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
36 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
90 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,5977* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,77*
€ 428,1263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,16*
€ 421,4504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,50*
€ 398,055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,99*
€ 384,3581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,85*
€ 355,6315
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,75*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.