Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NMB1XXD128GPSUF Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NMB1XXD128GPSUF Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB
Intel NMB1XXD128GPSUF Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84593679
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     NMB1XXD128GPSUF
EAN/GTIN:
     735858455435
Suchbegriffe:
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...
Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (idle)
4.5 W
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G159019
Energieverbrauch (Betrieb)
15 W
Startdatum
Q2'20
Produktreihe
Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 128 GB
Komponente für
PC / Server
Status
Launched
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473301140
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.