Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C115D44 Herst.-Nr.: 18 2190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Pin-Anschluss | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Verbindungstyp | Gerade | | Produktfarbe | Hellblau | | Beschichtungsmaterial | Verzinntes Kupfer | | Isolationsmaterial | Polypropylen (PP) | | Querschnitt | 0.25 mm² | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01419* | € 0,02269* | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,01456* | € 0,02326* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0145* | € 0,0234* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,01568* | € 0,02508* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,01793* | € 0,02873* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,269* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|