Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 451159.002 Wandbeleuchtung LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 451159.002 Wandbeleuchtung LED 18 W
RZB 451159.002 Wandbeleuchtung LED 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84597778
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     451159.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
Badwandleuchte
LED Streifen
LED-Band
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Küche
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
0.08 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
436 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
98 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.