Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 50 Stück(e)
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84644233
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Polyethylen
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32
Außendurchmesser
30 mm
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.