Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP SD-M Schwarz Schaum, Polyethylen 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-55853501
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung lapp kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Polyethylen
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M40
Außendurchmesser
40 mm
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2336*
€ 0,3936*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23437*
€ 0,39437*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23631*
€ 0,39631*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2436*
€ 0,4171*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2486*
€ 0,4186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.