Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182218 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182218 Elektrischer Kontakt
Cimco 182218 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84646299
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen grün 16qmm
aderendhülse isoliert
aderendhülse 16mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Grün
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.