Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System FHJ 50S-S Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Enoc System FHJ 50S-S Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84646540
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57121
EAN/GTIN:
     7330701096204
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
370 mm
Tiefe (max)
600 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.