Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TPSC157K006R0050 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TPSC157K006R0050 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPSC157K006R0050 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84679845
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSC157K006R0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
150000 nF
Spannung
6.3 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,206*
€ 1,43514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.