| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-84751760 Herst.-Nr.: SFP-10G-USR-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Huawei SFP-10G-USR kompatibler BlueOptics© SFP+ Transceiver für Multimode 10 Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP+ Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute SFP-10G-USR SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, F5, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Silber | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SFP+ | ![](/p.gif) | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | Optischer Kabelverbinder | LC | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 300 m | ![](/p.gif) | Wellenlänge | 850 nm | ![](/p.gif) | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 10GBASE | ![](/p.gif) | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |