Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500 V Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84765106
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024335/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
10.8 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
189 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.314,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 13,141* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.472,96*
€ 1.752,8224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.455,50*
€ 1.732,045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.393,79*
€ 1.658,6101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.354,80*
€ 1.612,212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.314,10*
€ 1.563,779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.