Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-1FEMLC-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-1FEMLC-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-1FEMLC-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-1FEMLC-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-1FEMLC-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-1FEMLC-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-1FEMLC-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-1FEMLC-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-1FEMLC-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84765303
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-1FEMLC-T-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Moxa SFP-1FEMLC-T kompatibler BlueOptics© SFP Transceiver für Multimode Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute SFP-1FEMLC-T SFP Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Moxa, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.