Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics PAN-SFP-PLUS-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics PAN-SFP-PLUS-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s RJ-45
BlueOptics PAN-SFP-PLUS-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s RJ-45
BlueOptics PAN-SFP-PLUS-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s RJ-45
BlueOptics PAN-SFP-PLUS-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s RJ-45
BlueOptics PAN-SFP-PLUS-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s RJ-45
BlueOptics PAN-SFP-PLUS-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s RJ-45
BlueOptics PAN-SFP-PLUS-T-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84766590
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     PAN-SFP-PLUS-T-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Gold
Formfaktor
SFP+
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
RJ-45
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.