Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-BIDI-1550-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-BIDI-1550-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
BlueOptics SFP-BIDI-1550-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
BlueOptics SFP-BIDI-1550-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
BlueOptics SFP-BIDI-1550-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
BlueOptics SFP-BIDI-1550-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
BlueOptics SFP-BIDI-1550-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
BlueOptics SFP-BIDI-1550-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
BlueOptics SFP-BIDI-1550-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84783592
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-BIDI-1550-10-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Ubiquiti Networks SFP-BIDI-1550-10 kompatibler BlueOptics© SFP Bidi Transceiver für Singlemode Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP Bidi Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute SFP-BIDI-1550-10 SFP Bidi Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Ubiquiti Networks, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Produkteigenschaften: - Typ: SFP Bidi - Datenrate: 1000BASE-BX-D - Wellenlänge: TX1550nm/RX1310nm - Distanz: 10 Kilometer - Anschluss: LC Simplex - Medium: Singlemode Glasfaser - Garantie: 5 Jahre BlueOptics SFP Bidi Transceiver kompatibel zum Ubiquiti Networks SFP-BIDI-1550-10 Modul, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel Avago, Mitsubishi Electric, Analog Devices und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des SFP-BIDI-1550-10 kompatiblen SFP Bidi Moduls zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei die Ausrichtung des Lasers jedes einzelnen SFP-BIDI-1550-10 kompatiblen BlueOptics SFP Bidi Transceivers kontrolliert wird, wird bei der Fertigung natürlich auch auf die Einhaltung der MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Ubiquiti Networks kompatiblen BlueOptics SFP Bidi's erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueOptics Garantie: BlueOptics SFP-BIDI-1550-10 SFP Bidi Transceiver sind zu 100% Ubiquiti Networks kompatibel. Jeder BlueOptics Ubiquiti Networks SFP-BIDI-1550-10 kompatible SFP Bidi Transceiver wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueOptics Gewährleistung: BlueOptics Ubiquiti Networks SFP-BIDI-1550-10 kompatible SFP Bidi Transceiver haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Ubiquiti Networks
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.