Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 C MC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 C MC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 C MC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84837608
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
4
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
86 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-190 - 260 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.2 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,44*
€ 23,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,20*
€ 22,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,01*
€ 21,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,40*
€ 20,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,77*
€ 19,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,26*
€ 19,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,56*
€ 17,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,02*
€ 15,49
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,68*
€ 12,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.