Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clage MCX 3 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clage MCX 3 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage MCX 3 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage MCX 3 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage MCX 3 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84903641
Hersteller:
     Clage
Herst.-Nr.:
     1500-15003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer clage
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
135 mm
Leistungen
Domestischer Heißwasserfluss (DHW)
2 l/min
Wasserdurchfluss (max)
2 l/min
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
40 °C
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Boiler-System
Solo-Boilersystem
Heizungsort
Drinnen
Solarbatterien unterstützt
Ja
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Eingang Verbindungstyp
G 3/8
Steuerung
Tasten
WLAN
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Entlüftungssystem Boiler
Geschlossenes System
Ergonomie
LED-Anzeigen
Temperatur
Lastprofil
XXS
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
473 kWh
Energieeffizienzskala
A+ bis F
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.