Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s CFP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s CFP4
BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s CFP4
BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s CFP4
BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s CFP4
BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s CFP4
BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s CFP4
BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s CFP4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84906655
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CRL-44-MR-LR-CLFA-BO
EAN/GTIN:
     4063232610276
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 CFP4 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards kompatibel zu Source Photonics von der Marke BlueOptics. Der CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 kompatibel zu Source Photonics hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser CRL-44-MR-LR-CLFA kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) von Source Photonics geeignet, die auch den offiziellen Source Photonics CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 offiziell unterstützen.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 für den Einsatz in der jeweiligen Source Photonics Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder CRL-44-MR-LR-CLFA kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 der Marke BlueOptics wird, wie der offiziellen Source Photonics CRL-44-MR-LR-CLFA Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Broadcom oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen BlueOptics 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 von mehr als 10 Jahren.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
CRL-44-MR-LR-CLFA kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 von BlueOptics unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den offiziellen Source Photonics CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Blueoptics CRL-44-MR-LR-CLFA kompatible100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 ist ein alternativer Ersatz für offizielle Source Photonics CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4. Setzen Sie deshalb ab sofort auf CRL-44-MR-LR-CLFA kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten einen vollen Funktionsumfang.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. CRL-44-MR-LR-CLFA kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im CRL-44-MR-LR-CLFA kompatibel zu Source Photonics 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 kompatibel zu Source Photonics folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Source Photonics Hardware in der der Einsatz des CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. CRL-44-MR-LR-CLFA kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Broadcom) und Integrated Circuits (u.a. Mindspeed & Analog Devices). Aus diesem Grund sind CRL-44-MR-LR-CLFA für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 Transceiver bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

5 Jahre Garantie auf BlueOptics
Jeder BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 ist durch eine 5-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Sollten Sie innerhalb dieser Zeitspanne wider Erwarten Probleme oder Leistungseinbuße mit dem CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 bekommen, steht Ihnen unser freundliches Vertriebsteam gerne bei der Problemlösung zur Seite und hilft Ihnen bei einer schnellen Lösung.

Lebenslanger Support
Für die gesamte Produktlebenszeit des CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und per Telefon. Bei auftretenden Fragen oder wider Erwarten auftretenden Problemen mit dem CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 helfen wir Ihnen gerne dabei eine schnelle Lösung zu finden, damit Sie die Verfügbarkeit Ihres Netzwerks aufrechterhalten können.

Austausch am nächsten Werktag
Bei einem wider Erwarten auftretenden Defekt des CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4, bietet CBO die Möglichkeit des Vorabaustauschs an. Hierdurch erhalten Sie, wenn ab Lager lieferbar, umgehend kostenlos ein entsprechendes Austauschmodul für Ihren CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 Transceiver um die Ausfallzeit in Ihrem Netzwerk so gering wie möglich zu halten.

Volle MSA Konformität
Jeder BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA kompatible 100GBASE-LR4 hochverfügbarkeits-CFP4 Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard für CFP4 Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische CFP4 Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des CFP4 Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die CFP4 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird.

Industrielle Normen
BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Muster zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 von CBO.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie CRL-44-MR-LR-CLFA 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 Transceiver noch nicht kennen, zögern Sie nicht und fordern Sie eine Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der CRL-44-MR-LR-CLFA kompatiblen BlueOptics 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP4 Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
CFP4
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
Source Photonics
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
CFP4
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
CWDM, LR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.535,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.697,71*
€ 3.210,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,93*
€ 3.176,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.582,57*
€ 3.073,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,78*
€ 3.039,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.535,52*
€ 3.017,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.