Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6064940 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6064940 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6064940 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84911295
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6064940
EAN/GTIN:
     4018242270200
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Krankenhauszimmer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glastyp
Opal
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1700 g
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6064340
ab € 217,55*
Ähnlich
TRILUX
6064640
ab € 229,02*
Ähnlich
TRILUX
6065040
ab € 217,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.