Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Cariso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84912041
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die CARISO WL-2 Wandleuchte besticht durch ihre außergewöhnliche Form mit hohem Wiedererkennungswert. Das im Inneren messing gehaltene Gehäuse sorgt in Kombination mit der integrierten Premium LED für einen besonders warmen Lichteffekt. Der enthaltene LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9.2 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
740 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9.2 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
27.17 lm/W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
151740
ab € 119,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.