Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System Fo1 6818-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System Fo1 6818-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz
Enoc System Fo1 6818-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz
Enoc System Fo1 6818-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz
Enoc System Fo1 6818-S 38U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84912381
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     56112
EAN/GTIN:
     7330701087615
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
38U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
offen
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,75*
€ 801,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,84*
€ 794,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,45*
€ 752,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,71*
€ 727,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,62*
€ 684,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.