Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iID Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iID Stromunterbrecher 2P
Schneider Electric iID Stromunterbrecher 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84932050
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z31291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
100 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ableitstrom-Empfindlichkeit
30 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
237 g
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,66*
€ 913,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,08*
€ 906,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,11*
€ 848,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,48*
€ 818,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,76*
€ 789,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.