Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iID Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iID Stromunterbrecher 2P
Schneider Electric iID Stromunterbrecher 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84932305
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z22291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
100 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ableitstrom-Empfindlichkeit
100 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
221 g
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,68*
€ 976,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,74*
€ 958,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,30*
€ 908,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,04*
€ 879,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,29*
€ 834,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.