Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iID Stromunterbrecher 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iID Stromunterbrecher 4P
Schneider Electric iID Stromunterbrecher 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84932458
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z32480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
370 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
80 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ableitstrom-Empfindlichkeit
100 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
374 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,32*
€ 1.066,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,18*
€ 1.053,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,36*
€ 998,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,20*
€ 966,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,05*
€ 919,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.