Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clage MCX 7 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clage MCX 7 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage MCX 7 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage MCX 7 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage MCX 7 Horizontal Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84939584
Hersteller:
     Clage
Herst.-Nr.:
     1500-15007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer clage
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
135 mm
Gewicht (voll)
1.5 g
Leistungen
Domestischer Heißwasserfluss (DHW)
3.7 l/min
Wasserdurchfluss (min)
1.5 l/min
Wasserdurchfluss (max)
3.7 l/min
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Temperatur (max)
45 °C
Wärmeverlust
6.5 kWh/24h
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Boiler-System
Solo-Boilersystem
Heizungsort
Drinnen
Solarbatterien unterstützt
Ja
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Eingang Verbindungstyp
G 3/8
Steuerung
Tasten
WLAN
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Entlüftungssystem Boiler
Geschlossenes System
Ergonomie
LED-Anzeigen
Temperatur
Lastprofil
XXS
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
477 kWh
Energieeffizienzskala
A+ bis F
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.