Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182062 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182062 Elektrischer Kontakt
Cimco 182062 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84942246
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.