Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Karpo Tl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Karpo Tl
SLV Karpo Tl
SLV Karpo Tl
SLV Karpo Tl
SLV Karpo Tl
SLV Karpo Tl
SLV Karpo Tl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85085538
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
393 mm
Breite
180 mm
Gewicht
1450 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6.2 kWh
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
40 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
430 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
69.35 lm/W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
2.3 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001461
ab € 76,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.