Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS111 Tastatur Universal RF Wireless QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MROS111 Tastatur Universal RF Wireless QWERTZ Schwarz
MediaRange MROS111 Tastatur Universal RF Wireless QWERTZ Schwarz
MediaRange MROS111 Tastatur Universal RF Wireless QWERTZ Schwarz
MediaRange MROS111 Tastatur Universal RF Wireless QWERTZ Schwarz
MediaRange MROS111 Tastatur Universal RF Wireless QWERTZ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85115301
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS111
EAN/GTIN:
     4260664870104
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
445 x 137 x 23 mm
Tastaturgewicht
430 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
8 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.405 - 2.475 GHz
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 51,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.