Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau
RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau
RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau
RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau
RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau
RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau
RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau
RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau
RAIJINTEK METIS PLUS Mini Tower Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85132516
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R200058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
METIS PLUS-RAIJINTEK's neues Aluminium MINI-ITX Gehäuse; die Upgrade-Version von METIS, pure Innovation trifft klassisches, schwarzes Design. METIS PLUS ist kompatibel mit regulären / standardmäßigen ATX-Netzteilen, 170mm VGA-Karten, 160mm hohe CPU-Kühler sowie einem vorinstalliertem 12025 O-Typ LED-Lüfter auf der Rückseite und der Option zu einem 120mm Lüfter auf der Oberseite. Gebürstetes und eloxiertes Aluminium Design. METIS PLUS erfüllt nicht nur Ihrem Wunsch nach elegantem Design, sondern auch gleichzeitig die Freude an der Installation eines passenden Gehäuses.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Blau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Rücken
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
170 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
2120 g
Materialdicke
1.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
mini ITX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.