Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190318 Schraube/Bolzen 32 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190318 Schraube/Bolzen 32 mm
Cimco 190318 Schraube/Bolzen 32 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85163220
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190318
EAN/GTIN:
     4021103903186
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PH2
Produktfarbe
Zink
Zertifizierung
DIN 7981
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 2,47*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 2,56*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 2,53*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 2,39*
Ähnlich
Cimco
190300
ab € 1,97*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 2,07*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 2,27*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 2,29*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 3,22*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 2,72*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 3,06*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 2,58*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 2,79*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 2,90*
Ähnlich
Cimco
190328
ab € 3,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.