Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 4x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 4x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85164730
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028404/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Kupferindex
5.4 kg/km
Kabelgewicht
18 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
14.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
36 mm
Testspannung
1200 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29703*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,42703*
€ 0,50817
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,41703*
€ 0,49627
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,37703*
€ 0,44867
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,35703*
€ 0,42487
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,29703*
€ 0,35347
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.