Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY 18x0,34 0034518/500
UNITRONIC LiYCY 18x0,34 0034518/500
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85164731
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034518/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.2 mm
Kupferindex
103 kg/km
Kabelgewicht
173 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
61.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
153 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2882*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,505*
€ 4,17095
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,475*
€ 4,13525
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,6082*
€ 3,10376
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,4982*
€ 2,97286
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,2882*
€ 2,72296
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.