Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 36x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 36x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85164768
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028436/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Kupferindex
5.4 kg/km
Kabelgewicht
18 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
14.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
36 mm
Testspannung
1200 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,70*
€ 7,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.