Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Profi Resist 1756536411 Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Profi Resist 1756536411 Wok-/Bratpfanne Rund
WMF Profi Resist 1756536411 Wok-/Bratpfanne Rund
WMF Profi Resist 1756536411 Wok-/Bratpfanne Rund
WMF Profi Resist 1756536411 Wok-/Bratpfanne Rund
WMF Profi Resist 1756536411 Wok-/Bratpfanne Rund
WMF Profi Resist 1756536411 Wok-/Bratpfanne Rund
WMF Profi Resist 1756536411 Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85206906
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     17.5653.6411
EAN/GTIN:
     4000530703750
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Bodendurchmesser
150 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
PermaDur
Temperatur (max)
260 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium, Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.