Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1003400161 Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1003400161 Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 1003400161 Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 1003400161 Stiftehalter Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85230252
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1003400161
EAN/GTIN:
     3462153401603
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
110 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.