Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R455711 Herst.-Nr.: RF-3944408 EAN/GTIN: 4053199931965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassiker Der Renkforce Capacitive Stylus ist der klassische Touchpen zum flüssigen Schreiben, Zeichnen oder Tippen auf allen Touchscreen-Geräten. Gönne dir Funktionalität, Qualität und Eleganz dank der höheren Genauigkeit und flüssigen Performance. Das neue ergonomische Design und seine Microfaser-Geflecht-Spitze sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl. Flüssiges Tippen, Schreiben und Zeichnen auf Touch-Screens Dank der Microfaser-Geflecht-Spitze kannst du mit dem Renkforce Capacitive Stylus ganz flüssig auf allen Touch-Screens tippen, navigieren und schreiben. Immer einsatzbereit Die besten Ideen hat man meistens dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Erstelle mit dem Renkforce Capacitive Stylus eine kurze Notiz oder eine einfache Skizze auf deinem Touchscreen-Gerät – jederzeit und überall. Kurz etwas notieren, kritzeln, schreiben Dank der Microfaser-Geflecht-Spitze und des ergonomischen Designs kannst du deine Gedanken und Ideen ganz bequem festhalten. Mehr Spielspaß Mit Renkforce Capacitive Stylus kannst du auf deinen Touchscreen-Geräten noch genauer navigieren – genau das Richtige für Games. Weitere Informationen: Merkmale | Gerätekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Geeignet für Touchscreens | Kapazitiv | ![](/p.gif) | Anwendbarkeit | Rechtshänder | ![](/p.gif) | Clip | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,05* | € 8,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,03* | € 8,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,86* | € 28,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 33,91* | € 46,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|