Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 384203 Zubehör für elektrische Schalter Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 384203 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Berker 384203 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85239328
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     384203
EAN/GTIN:
     4011334489221
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousie-Drehschalter für Zentralstück mit Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. Hinweise der Motorenhersteller beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Kompatible Produkte
Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, K.1/K.5, R.1/R.3/R.8
Anzahl der Pole
2P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.