| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-85248483 Herst.-Nr.: 11466086 EAN/GTIN: 4011334379904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Material | Duroplast | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, UP-Einsätze Zugschalter, Zugschalter UP-Einsätze, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, Zugschalter Abdeckung, Zugtaster Abdeckung, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |