Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 543022012100 Deckenbeleuchtung LED 27 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 543022012100 Deckenbeleuchtung LED 27 W E
OPPLE Lighting 543022012100 Deckenbeleuchtung LED 27 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85270944
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543022012100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Garage, Lager
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3510 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
58 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1595 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
1524 g
Verpackungsmaterial
Karton
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDWaterproof-E2
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
30000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850°C
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
06941408818481
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1160 g
Länge (mm)
1540 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
27 W
Einschaltstrom
10 A
Einschaltzeit
0.1 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.