Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
LED Feuchtraumleuchte
>
Artikel
Trilux 6445440 Deckenbeleuchtung LED 20 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-85302505
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
6445440
EAN/GTIN:
4018242323210
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
119 mm
Gewicht
2100 g
Durchmesser
402 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
Bad-Deckenleuchte
,
Baddeckenleuchte
,
Bad-Wandleuchte
,
Badwandleuchte
,
Feuchtraumlampe
,
Feuchtraumleuchte
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Feuchtraumleuchte
,
LED Wannenleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Langfeldleuchte
,
Wannenleuchte
,
trilux led langfeldleuchte
,
led wannenleuchte
,
anbaudeckenleuchte trilux
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trilux 6444340 Deckenbeleuchtung LED 10 W
TRILUX
6444340
ab € 207,44*
Ähnlich
Trilux 6444440 Deckenbeleuchtung LED 10 W
TRILUX
6444440
ab € 207,36*
Ähnlich
Trilux 6444540 Deckenbeleuchtung LED 10 W
TRILUX
6444540
ab € 221,62*
Ähnlich
Trilux 6444640 Deckenbeleuchtung LED 10 W
TRILUX
6444640
ab € 223,79*
Ähnlich
Trilux 6444740 Deckenbeleuchtung LED 15 W
TRILUX
6444740
ab € 270,66*
Ähnlich
Trilux 6444840 Deckenbeleuchtung LED 15 W
TRILUX
6444840
ab € 270,99*
Ähnlich
Trilux 6445140 Deckenbeleuchtung LED 20 W
TRILUX
6445140
ab € 312,07*
Ähnlich
Trilux 6445240 Deckenbeleuchtung LED 20 W
TRILUX
6445240
ab € 311,92*
Ähnlich
Trilux 6445340 Deckenbeleuchtung LED 20 W
TRILUX
6445340
ab € 333,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen