Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke KL425400 Wasserwaage 0,4 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke KL425400 Wasserwaage 0,4 m Gelb
Klauke KL425400 Wasserwaage 0,4 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85304745
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL425400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Länge (m)
0.4 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Gelb
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.