Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Ring of Fire LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Ring of Fire LED 10 W
RZB Ring of Fire LED 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85307841
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311672.004.1
EAN/GTIN:
     4051859026297
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Schutzart
I
Glasfarbe
Opal
Glastyp
Satin
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Zertifizierung
F-mark EAC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Einschaltzeit
0.05 ms
Einschaltstrom
5 A
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
D
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
144 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1410 g
Länge (mm)
423 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.