Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 51400 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 51400 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
PIKO 51400 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
PIKO 51400 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
PIKO 51400 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
PIKO 51400 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
PIKO 51400 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
PIKO 51400 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85309001
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     51400
EAN/GTIN:
     4015615514008
Suchbegriffe:
Triebwagen H0
triebwagen h0
Mit dem maßstäblichen ICE 4 der DB AG erscheint das Modellbahn-Highlight des Jahres von PIKO! Das Modell begeistert durch feinste Lackierung und Bedruckung, abnehmbare Frontkappen zum Kuppeln von zwei Triebzügen, realistisch unterschiedliche Ausführungen der Wagen, Stromabnahme von allen Rädern der Endwagen, stromführende Kupplungen und Lichtwechsel weiß/rot. Die Stromabnahme für stromlose Abschnitte wird ohne bremsende Mechanik vom führenden Endwagen aus gesteuert, so dass der Zug trotz angetriebenem Motorwagen in der Mitte exakt vor Halt zeigenden Signale zum Stehen kommen kann. Das aufwendige Modell verfügt weiterhin über zwei starke Motoren mit Schwungmassen, Führerstandsbeleuchtung, eine speziell konstruierte Schnittstelle für den besonderen PIKO SmartDecoder 4.1 für den ICE 4 und ist für den unkomplizierten Einbau einer Innenbeleuchtung vorbereitet, die die detaillierte Inneneinrichtung passend zur Geltung bringt. Der Motorwagen im Grundset besitzt schon eine Innenbeleuchtung ab Werk, die über Kontakte aktivierbar ist. Die unkomplizierte Nachrüstung mit dem besonderen Soundmodul # 56429 und Lautsprecher ist auf der aufgeräumten Platine vorbereitet. Durch die konsequent maßstäbliche Umsetzung kann der Triebzug erst ab Radius 2 eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1330 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,31*
€ 688,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,96*
€ 685,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,94*
€ 594,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,34*
€ 566,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,79*
€ 542,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.