Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14232 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14232 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 3
MENNEKES 14232 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85309349
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 125a 6h
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
310 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,24*
€ 778,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,40*
€ 766,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,76*
€ 739,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,25*
€ 721,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.