Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 672171.002.1.89 Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 672171.002.1.89 Deckenbeleuchtung LED E
RZB 672171.002.1.89 Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85313826
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672171.002.1.89
EAN/GTIN:
     4051859157816
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
420 lm
Strahlungswinkel
124 °
Leistungsfaktor
0,56
Beleuchtungseffizienz
63 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
800 g
Länge (mm)
198 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
6.7 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982341.002
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.